Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
07290
07290.080.016
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
Knopschroef met binnenzeskant ISO ≈7380-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 M8X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
Lengte
16 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M8
dk(max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
16
P
1.25
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
07290.080.016
EAN
8715492082220
UBB
954351374846