Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
07290
07290.060.020
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ˜7380-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 M6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M6
dk(max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
20
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
07290.060.020
EAN
8715492082190
UBB
954351374507