text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 5/8X2.1/4

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 2.1/4 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

A 0.875
H 0.625
J 0.5
LT(min.) 1.75
Gangen per Inch 11

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 07260.158.057
EAN 8715492082060
UBB 951351576180
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.