text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 1/2X1/2 ft

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1/2 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Mechanisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT(min.) 1.5
Gangen per Inch 13

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 07260.127.012
EAN 8715492082015
UBB 951351575760
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.