07200
07200.127.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant BSW BS ≈2470 Staal Blank 12.9 1/2X3.1/2
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
12.9
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
1/2 Inch
Lengte
3.1/2 Inch
Klasse
12.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen deze schroeven ook in klasse 10.9 geleverd worden.
Het merken van deze schroeven is niet verplicht.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Afmetingen
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT(min.)
1.5
Gangen per Inch
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈2470
Artikelnummers
Artikelnummer
07200.127.090
EAN
8715492076199
UBB
950351460833