text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant BSW BS ≈2470 Staal Blank 12.9 1/2X3/4

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 3/4 Inch
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen deze schroeven ook in klasse 10.9 geleverd worden.
    • Het merken van deze schroeven is niet verplicht.
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Afmetingen

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT(min.) 1.5
Gangen per Inch 12

Normeringen

BS ≈2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07200.127.020
EAN 8715492076014
UBB 950351459603
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.