text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X20

Specificaties

Diameter M12
Lengte 20 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 36
d-D M12
dk(max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 20
P 1.75
s 10

Normeringen

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.120.020
EAN 8715492074546
UBB 952351231719
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.