text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X70

Specificaties

Diameter M8
Lengte 70 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Normeringen

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.