Synspec B.V.
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
07170
07170.080.016
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M8
Lengte
16 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
16
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07170.080.016
EAN
8715492074188
UBB
950351457474