text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X10

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 22
d-D M5
dk(max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Normeringen

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.050.010
EAN 8715492073815
UBB 950351456229
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.