text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X40

Specificaties

Diameter M4
Lengte 40 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 20
d-D M4
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Normeringen

NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.040.040
EAN 8715492073778
UBB 952351228434
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.