text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X30

Specificaties

Diameter M4
Lengte 30 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 20
d-D M4
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Normeringen

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.040.030
EAN 8715492073754
UBB 952351228350
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.