Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07165
07165.080.040
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X40
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
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
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
M8
Lengte
40 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
Sleutel
45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14579
Artikelnummers
Artikelnummer
07165.080.040
EAN
8715494454155
UBB
500504705871
UNSPSC
31161605