Alle bestelde producten
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
07165
07165.060.030
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
T-ster
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
M6
Lengte
30 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
30
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14579
Artikelnummers
Artikelnummer
07165.060.030
EAN
8715494194044
UBB
500504704130