text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X240

Specificaties

Diameter M36
Lengte 240 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 84
d-D M36
dk(max.) 54
Voldraad als L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 240
P 4
s 27

Normeringen

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07160.360.240
EAN 8715492073563
UBB 955351104232
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.