Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07160
07160.240.160
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X160
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
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
160 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
60
d-D
M24
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
160
P
3
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07160.240.160
EAN
8715492073396
UBB
950351456062
UNSPSC
31161605