07160
07160.080.065
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M8
Lengte
65 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
65
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07160.080.065
EAN
8715492071712
UBB
951351666270