07160
07160.030.025
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M3
Lengte
25 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
25
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07160.030.025
EAN
8715492070838
UBB
950351441205