MAVE B.V.
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
Laagbolkopschroeven
07151
07151.100.012
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 M10X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
Lengte
12 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M10
dk(max.)
17.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
12
P
1.5
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
07151.100.012
EAN
8715492070326
UBB
951351897362