Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
07150
07150.160.040
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Blank 010.9 M16X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
40 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M16
dk(max.)
28
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
8.8
L (mm)
40
P
2
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Artikelnummers
Artikelnummer
07150.160.040
EAN
8715492069566
UBB
952351774171