Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
07150
07150.080.010
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Blank 010.9 M8X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
Lengte
10 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M8
dk(max.)
14
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
10
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
07150.080.010
EAN
8715492069030
UBB
950351439241