text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Blank 010.9 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
    • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
    • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

d-D M6
dk(max.) 10.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 3.3
L (mm) 10
P 1
s 4

Normeringen

ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Artikelnummers

Artikelnummer 07150.060.010
EAN 8715492068880
UBB 950351438417
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.