Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
07150
07150.040.008
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Blank 010.9 M4X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
Lengte
8 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M4
dk(max.)
7.6
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07150.040.008
EAN
8715492068576
UBB
950351436767