Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
07141
07141.050.008
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 M5X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
Lengte
8 mm
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
M5
dc(max.)
11.8
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
8
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
07141.050.008
EAN
8715492067692
UBB
951351888601