Passchroeven
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
Passchroeven
07117
07117.100.016
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie h8 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M10)12X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M10
Lengte
16 mm
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
Afmetingen
b
16
d-D
M10
dk(max.)
18.27
ds
12
ds (nom.)
12
k (max.)
9
L (mm)
16
P
1.5
s
6
Tolerantie h8 (max.)
12
Tolerantie h8 (min.)
11.973
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Artikelnummers
Artikelnummer
07117.100.016
EAN
8715492067128
UBB
953351821434
UNSPSC
31161605
Download extra informatie