Passchroeven
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
Passchroeven
07117
07117.050.012
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie h8 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M5)6X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
12 mm
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
9.5
d-D
M5
dk(max.)
10.22
ds
6
ds (nom.)
6
k (max.)
4.5
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Tolerantie h8 (max.)
6
Tolerantie h8 (min.)
5.982
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
Artikelnummers
Artikelnummer
07117.050.012
EAN
8715492066909
UBB
953351819214
UNSPSC
31161605
Download extra informatie