Passchroeven
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
Passchroeven
07116
07116.158.101
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
Passchroef (cilinderschroef met binnenzeskant, dikke schacht en draagrand) UNC ASME B18.3 Staal Rechts Blank 012.9 (5/8)3/4X4 Inch
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
07116.158.101
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
2470
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
07116.158.101
EAN
8715492066886
UBB
953351307384
UNSPSC
31161605
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen