Passchroeven
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
Passchroeven
07116
07116.096.101
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
Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal Blank 012.9 (3/8)1/2X4 Inch
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Klasse
012.9
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
4 Inch
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Afmetingen
A (max.)
0.75
D
0.5
D1
0.375
E
0.625
H (max.)
0.312
J
0.25
Gangen per Inch
16
D (min.)
0.496
D (max.)
0.498
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
BS
2470
Artikelnummers
Artikelnummer
07116.096.101
EAN
8715492066763
UBB
953351306139
UNSPSC
31161605
Download extra informatie