text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal Blank 012.9 (5/16)3/8X1.1/2

Specificaties

Lengte 1.1/2 Inch
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A (max.) 0.562
D 0.375
D1 0.3125
E 0.5
H (max.) 0.25
J 0.1875
Gangen per Inch 18
D (min.) 0.371
D (max.) 0.373

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07116.079.038
EAN 8715492066640
UBB 953351304985
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.