text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal Blank 012.9 (1/4)5/16X2.1/2

Specificaties

Lengte 2.1/2 Inch
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A (max.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (max.) 0.219
J 0.15625
Gangen per Inch 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07116.063.063
EAN 8715492066602
UBB 953351304563
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.