text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef UNC ASME B18.3 Staal Blank 012.9 (#10)1/4X1.1/4

Specificaties

Lengte 1.1/4 Inch
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Afmetingen

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Gangen per Inch 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer 07116.048.031
EAN 8715492066510
UBB 953351303656
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.