text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M20)24X100


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 100 mm
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
    • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
    • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

b 27
d-D M20
dk(max.) 36.39
ds 24
ds (nom.) 24
k (max.) 16
L (mm) 100
P 2.5
s 12
Tolerantie f9 (max.) 23.98
Tolerantie f9 (min.) 23.928

Normeringen

ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7
ISO ≈7379

Artikelnummers

Artikelnummer 07111.200.100
EAN 8715492066473
UBB 951351664374
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.