text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M16)20X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 35 mm
Klasse 012.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
    • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
    • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

b 22
d-D M16
dk(max.) 30.33
ds 20
ds (nom.) 20
k (max.) 14
L (mm) 35
P 2
s 10
Tolerantie f9 (max.) 19.98
Tolerantie f9 (min.) 19.928

Normeringen

BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379

Artikelnummers

Artikelnummer 07111.160.035
EAN 8715492066305
UBB 953351748199
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.