Meest voorkomende Onderdelen
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
Passchroeven
07111
07111.100.040
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M10)12X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
40 mm
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
16
d-D
M10
dk(max.)
18.27
ds
12
ds (nom.)
12
k (max.)
9
L (mm)
40
P
1.5
s
6
Tolerantie f9 (max.)
11.984
Tolerantie f9 (min.)
11.941
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-7
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
Artikelnummers
Artikelnummer
07111.100.040
EAN
8715492066053
UBB
951351661487
UNSPSC
31161605
Download extra informatie