Passchroeven
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
Passchroeven
07111
07111.080.060
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M8)10X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
60 mm
Klasse
012.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
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
13
d-D
M8
dk(max.)
16.27
ds
10
ds (nom.)
10
k (max.)
7
L (mm)
60
P
1.25
s
5
Tolerantie f9 (max.)
9.987
Tolerantie f9 (min.)
9.951
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Artikelnummers
Artikelnummer
07111.080.060
EAN
8715492065933
UBB
951351660729
UNSPSC
31161605
Download extra informatie