Zelfborgende binnenzeskantschroeven
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
Zelfborgende binnenzeskantschroeven
07095
07095.100.040
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
Staal Blank 100 M10X40
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
100
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
M10
Lengte
40 mm
Klasse
100
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dc(max.)
19.5
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
07095.100.040
EAN
8715492063809
UBB
952351499035
UNSPSC
31161605
Download extra informatie