Zelfborgende binnenzeskantschroeven
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
Zelfborgende binnenzeskantschroeven
07095
07095.080.020
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
Staal Blank 100 M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
100
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
100
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dc(max.)
17
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
07095.080.020
EAN
8715492063717
UBB
952351498128
UNSPSC
31161605
Download extra informatie