Zelfborgende binnenzeskantschroeven
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
Zelfborgende binnenzeskantschroeven
07095
07095.060.010
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
Staal Blank 100 M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
100
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
10 mm
Klasse
100
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dc(max.)
13.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
6
L (mm)
10
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
07095.060.010
EAN
8715492063632
UBB
952351497393
UNSPSC
31161605
Download extra informatie