text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M10X22

Specificaties

Diameter M10
Lengte 22 mm
Klasse 08.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

b (min.) 26
d-D M10
dk 16
Voldraad als L ≤ 35
k 6
L (mm) 22
P 1.5
s 7

Normeringen

DIN 7984

Artikelnummers

Artikelnummer 07080.100.022
EAN 8715492062222
UBB 950351428434
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.