HERBO BVBA
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
07080
07080.080.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M8X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
M8
Lengte
50 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
22
d-D
M8
dk
13
Voldraad als L ≤
30
k
5
L (mm)
50
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
07080.080.050
EAN
8715492062130
UBB
950351428012