07080
07080.060.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M6X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
M6
Lengte
35 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
18
d-D
M6
dk
10
Voldraad als L ≤
25
k
4
L (mm)
35
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
07080.060.035
EAN
8715492061966
UBB
950351426602