HERBO BVBA
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
07080
07080.050.016
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M5X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
M5
Lengte
16 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
16
d-D
M5
dk
8.5
Voldraad als L ≤
25
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
07080.050.016
EAN
8715492061775
UBB
950351424961