HERBO BVBA
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
07080
07080.040.020
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 08.8 M4X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
M4
Lengte
20 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Voldraad als L ≤
20
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
07080.040.020
EAN
8715492061683
UBB
950351424540