INDUSTRIAS UGATU, SL
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
07071
07071.080.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M8
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
80
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07071.080.080
EAN
8715494042161
UBB
500500824163