FOCAL MEDITECH B.V.
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
07071
07071.050.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M5
Lengte
35 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈912
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
Artikelnummers
Artikelnummer
07071.050.035
EAN
8715494453851
UBB
500500850705