FOCAL MEDITECH B.V.
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
07071
07071.030.030
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M3
Lengte
30 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5.5
k (max.)
3
L (mm)
30
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
07071.030.030
EAN
8715493883017
UBB
954351946833