FOCAL MEDITECH B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07070
07070.140.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M14X80
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
80 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
dk(max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605