FOCAL MEDITECH B.V.
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
07070
07070.140.060
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M14X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
60 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
dk(max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
60
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.140.060
EAN
8715493091245
UBB
955351250092