INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07070
07070.080.050
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M8X50
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
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M8
Lengte
50 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4762
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.080.050
EAN
8715492060976
UBB
950351422726
UNSPSC
31161605