INDUSTRIAS UGATU, SL
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
07070
07070.060.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 8.8 M6X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
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
M6
Lengte
40 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07070.060.040
EAN
8715492060860
UBB
950351422494